Aksial kuglelejer FAG 51236-MP, Indvendig diameter: 180 mm | Udvendig diameter: 250 mm | Bredde: 56 mm

Axial deep groove ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:51236-MP
Rubix:162244
producent:0190622220000
EAN:4012801198035
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter180 mm
Udvendig diameter250 mm
Bredde56 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 51236-MP FAG


Axial deep groove ball bearing 512..-MP, single direction, solid brass cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)56x250x250 mm
Logistik, vægt8700 g
Indvendig diameter180 mm
Udvendig diameter250 mm
Bredde56 mm
Serie512..-mp
Materialesteel
Burmessing
Vægt8.404 kg
Tykkelse56 mm
Referencehastighed2080 rpm
Forseglingopen (no seals), separable, without lubricant
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca305000 N
16.896,08 kr. Ex moms
/ Styk
21.120,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier