Aksial kuglelejer FAG 51316, Indvendig diameter: 80 mm | Udvendig diameter: 140 mm | Bredde: 44 mm

Axial deep groove ball bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:51316
Rubix:162262
producent:0167153810000
EAN:4012801198257
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter80 mm
Udvendig diameter140 mm
Bredde44 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 51316 FAG


Axial deep groove ball bearing 513, single direction, steel sheet metal cage

Styrker

Supports high axial loads in one direction.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)44x140x140 mm
Logistik, vægt2820 g
Indvendig diameter80 mm
Udvendig diameter140 mm
Bredde44 mm
Serie513
Materialesteel
Burstål
Vægt2.82 kg
Tykkelse44 mm
Referencehastighed4450 rpm
Forseglingopen (separable, no seals)
Præcisionp0 (normal / abec 1)
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca160000 N
5.265,57 kr. Ex moms
/ Styk
6.581,96 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier