Aksial kuglelejer FAG 53315, Indvendig diameter: 75 mm | Udvendig diameter: 135 mm | Bredde: 48.1 mm
Axial deep groove ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:53315
Rubix:162353
producent:0167159340000
EAN:4012801323093

oplysninger om produktet : 53315 FAG
Axial deep groove ball bearing 533, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 48,1x135x135 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 2720 g |
| Indvendig diameter | 75 mm |
| Udvendig diameter | 135 mm |
| Bredde | 48.1 mm |
| Serie | 533 |
| Materiale | steel |
| Bur | stål |
| Vægt | 2.72 kg |
| Tykkelse | 48.1 mm |
| Referencehastighed | 4650 rpm |
| Forsegling | open (no seals) |
| Præcision | p0 (normal / abec 1) |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 163000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.032,98 kr. Ex moms
/ Styk
7.541,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel