Aksial kuglelejer NSK 51209, Indvendig diameter: 45 mm | Udvendig diameter: 73 mm | Bredde: 20 mm

Axial grooved ball bearing 512

Se tekniske oplysninger

Referencer

NSK:51209
Rubix:514004
producent:51209 N
EAN:00029176062285
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter45 mm
Udvendig diameter73 mm
Bredde20 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 51209 5 NSK


Stamped steel cage.

Styrker

Supports strong axial loads in one direction and low speeds.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt320 g
Indvendig diameter45 mm
Udvendig diameter73 mm
Bredde20 mm
Serie51200 series (single‑direction thrust ball bearings)
Materialebearing steel (chrome steel — e.g. gcr15 / suj2)
Burstål
Vægt0.31 kg
Tykkelse20 mm
Referencehastighed4000 rpm
Præcisionp0 (normal / abec 1)
Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca48000 N
555,92 kr. Ex moms
/ Styk
694,90 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier