Aksial Sfæriske rullelejer FAG 29328-E1-XL
Axial spherical roller bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
FAG:29328-E1-XL
Rubix:161731
producent:0389998110000
EAN:4012802189926

Dokumenter
oplysninger om produktet : 29328-E1-XL
Axial spherical roller bearing 293..-E1-XL, no flanging ring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 10300 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 140 mm |
| Udvendig diameter | 240 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Serie | 293 |
| Materiale | sheet metal (cage) |
| Bur | stål |
| Referencehastighed | 1490 rpm |
| Grænsehastighed | 2900 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, aksial - C0a | 2900000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, aksial - Ca | 1010000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
23.468,19 kr. Ex moms
/ Styk
29.335,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel