Referencer
Portwest:B121GRRXL
Rubix:6017404
EAN:5036108257379

oplysninger om produktet : Thermal Trousers, Grey, Size XL - B121GRRXL - PORTWEST
The B121 creates a layer of warmth around the lower body. The soft poly-cotton fibres and fabric knitting mean that heat is trapped in. Cuffed hem and elasticated waist provide a comfortable fit.Designed with a comfort fit. Ribbed hem for a comfortable fit.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomuld/polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| gramvægt | 200 g/m² |
| Materiale | 50% polyester, 50% cotton |
At vise UNSPSC/ECL@SS
101,78 kr. Ex moms
/ Styk
127,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel