Skruetrækker Bahco B193.002.125

BahcoFit Pozidriv Screwdrivers with Rubber Grip PZ0-PZ4

Se tekniske oplysninger

Referencer

Bahco:B193.002.125
Rubix:6013342
EAN:7314150278213
brand logo

Teknisk oversigt

Aftrykpozidriv
Trykstørrelsepz2
Bladlængde125 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : B193.002.125 Pozidriv-skruvmejsel


Styrker

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt94 g
Aftrykpozidriv
Trykstørrelsepz2
Bladlængde125 mm
Længde242 mm
Poleringfosfat
78,22 kr. Ex moms
/ Styk
97,78 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel