Referencer
Stahlwille:43270040
Rubix:6185188
EAN:4018754110032



oplysninger om produktet : Ball Ended Hexagon Key Wrench Torx, 10771 T 40 - 43270040 - Stahlwille
Styrker
•For inside TORX® screws
Extra long
With ball end on long arm
Swivel angle up to 25° each side
Extra long
With ball end on long arm
Swivel angle up to 25° each side
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 8x26x180 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 35 g |
| Aftryk | torx-profil |
| Trykstørrelse | t40 |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
431,35 kr. Ex moms
/ 5 Styk
539,19 kr. Inkl moms
- Udsolgt
