Lineære lejer (kugle-, glide- og bøsninger) INA KBO40-PP-AS

Ball socket KB..-PP

Se tekniske oplysninger

Referencer

INA:KBO40-PP-AS
Rubix:154430
producent:0015242590000
EAN:4012802444322
brand logo

Teknisk oversigt

Seriekbo..-pp-as
Indvendig diameter40 mm
Udvendig diameter62 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : KBO40-PP-AS INA


Hardened and rectified outer ring with plastic cage. Sealing by joints on both sides (PP). Maintenance-free lubrication but can be regreased. Operating temperatures: -30°C to + 80°C. Also available in open version, KBO series, and version with adjustable clearance, KBS series.
Linear ball bearing KBO..PP-AS, open model, sealed on all sides, with relubrication facility

Styrker

Massive series (high precision and stiffness).

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt513 g
Seriekbo..-pp-as
Indvendig diameter40 mm
Udvendig diameter62 mm
Længde80 mm
Forseglingåben
Materialesteel
2.604,58 kr. Ex moms
/ Styk
3.255,73 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel