Afbryder fast, ventiler sidder fast Brady 800110
Ball Valve Lockout
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Brady:800110
Rubix:471486
producent:800110
EAN:0754473453411




Dokumenter
oplysninger om produktet : 800110 - Ball Valve Lockout-PR-Small
The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve. Locks out pipes from 50 to 200 mm in open and closed position.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 7.95 mm |
|---|---|
| Længde | 77.47 mm |
| Bredde | 134.37 mm |
| Højde | 103.38 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
432,49 kr. Ex moms
/ Styk
540,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
