Referencer
Spartex:VCTFRPZ3X16EFA4-50
Rubix:6439141
producent:9063430 16
EAN:4043377211767

oplysninger om produktet : Art. 9063 Hængselskruer med hoveddiameter 5 mm A4-50 3X16 pz1 - 9063430 16
Hængselskruer med hoveddiameter 5 mm A4-50 3X16 pz1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Standard | DIN 965 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Trykstørrelse | pz1 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
214,40 kr. Ex moms
/ pakke
268,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
