Push-in Fitting - Adapter med gevind Mecaline 840608
BANJO BODY NICKEL PLATED BRASS
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:840608
Rubix:6333542
EAN:3660338060687

Dokumenter
oplysninger om produktet : 840608-BANJO HOUSING D.8-3/8
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type gevind | bspp |
|---|---|
| Forbindelse 1 | 8 |
| Forbindelse 2 | 3/8 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | g3/8 '' |
| Metrisk udvendig rørdiameter | 8 mm |
| Gevindskæring | g3/8 (bspp - parallel thread, iso 228) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
43,27 kr. Ex moms
/ Styk
54,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel