Push-in Fitting - Adapter med gevind Festo Y-PK-2

Barbed Y Connector

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:Y-PK-2
Rubix:483778
producent:19540
EAN:4052568022624
Y-PK-2 Barbed Y-connector

Teknisk oversigt

Forbindelse 13
Forbindelse 2pour tube pneumatique de ø extérieur 3 mm
Materialepom
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Y-PK-2


Barbed Y-connector Y-PK-2 For plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=1,5 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=PK-2, Materials note=Conforms to RoHS

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)80x40x5 mm
Logistik, vægt0,94 g
Forbindelse 13
Forbindelse 2pour tube pneumatique de ø extérieur 3 mm
Materialepom
Tilkoblingsdiameter3 mm ''
Metrisk udvendig rørdiameter3 mm
Maksimumstemperatur60 °C
Minimumstemperatur0 °C
187,40 kr. Ex moms
/ 10 Styk
234,25 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel