Indsatsleje med klembøsning INA GYE45-KRR-B-VA-HLA, Udvendig diameter: 85 mm | Indvendig diameter: 45 mm | Bredde: 22 mm
Bearing GYE
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
INA:GYE45-KRR-B-VA-HLA
Rubix:169066
producent:0517597800000
EAN:4054362377993


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 45 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 85 mm |
| Materiale | stainless steel |
Dokumenter
oplysninger om produktet : GYE45-KRR-B-VA-HLA INA
Radial insert ball bearin
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA
Applikationer
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 49x85x85 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 637 g |
| Indvendig diameter | 45 mm |
| Udvendig diameter | 85 mm |
| Materiale | stainless steel |
| Bredde | 22 mm |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 34500 N |
| Forsegling | to gummipakninger |
| Type lejeafstand | cn |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 20400 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.113,00 kr. Ex moms
/ Styk
5.141,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel