Flangelejehuse RHP SFT1.3/4

Bearing Unit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

RHP:SFT1.3/4
Rubix:516727
producent:SFT1.3/4 R
EAN:00747023026906
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter44.45 mm
Bredde111.1 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte148.5 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SFT1.3/4 RRS AR3P5 RHP


Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt2200 g
Indvendig diameter44.45 mm
Bredde111.1 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte148.5 mm
Materialecast iron (housing)
Højde54.18 mm
Længde179.4 mm
Seriesft1
Lejebredde i alt43.64 mm
Diameter på fastgørelseshuller16 mm
Antal huller2
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r20500 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr32500 N
Udvendig diameter85 mm
Vægt2.2 kg
2.037,70 kr. Ex moms
/ Styk
2.547,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel