Referencer
Bosch:2607432024
Rubix:363268
EAN:3165140619240



oplysninger om produktet : VECKFILTER FÖR GAS 15 L - 2607432024 - BOSCH
Applikationer
Filter
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 368 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 189x189x146 mm |
| Vægt | 460 g |
| Type | bellow filter |
At vise UNSPSC/ECL@SS
513,69 kr. Ex moms
/ Styk
642,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
