Referencer
Festo:DHEB-33-E-U-S-L
Rubix:506902
producent:1320805
EAN:4052568230258

Dokumenter
oplysninger om produktet : Balgripare, DHEB-33-E-U-S-L - 1320805 - FESTO
Bellow gripper DHEB-33-E-U-S-L Size=33, Stroke of the bellows=14,5 mm, Min. diameter to be gripped=34 mm, Max. diameter to be gripped=45 mm, Assembly Position=Any
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 219,28 g |
|---|---|
| Type | bellows gripper |
| Cylinderslag | 14.5 mm |
| Cylinderdiameter | 33 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.901,58 kr. Ex moms
/ Styk
4.876,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel