Selvskærende skrue Spartex VPTHBI4,5X25EFA2CV2
Bimetal self-drilling screws, 2mm drill hole
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VPTHBI4,5X25EFA2CV2
Rubix:6430678
producent:95052B2045 25
EAN:4043377375025


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : Art. 9505 Bi-metal pladeskruer A2BIMETAL 4,5X25 SW8 - 95052B2045 25
Bi-metal pladeskruer A2BIMETAL 4,5X25 SW8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Hovedform | th baseplate |
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | sw8 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
348,53 kr. Ex moms
/ pakke
435,66 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel