Referencer
Festo:QSC-8H
Rubix:486156
producent:153269
EAN:4052568024222

Dokumenter
oplysninger om produktet : Blindplugg, QSC-8H - 153269 - FESTO
Blanking plug QSC-8H Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 35x10x10 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1,29 g |
| Materiale | pbt |
| Forbindelse 1 | 8 mm |
| Profil | qsc |
| Forbindelse 2 | 9 mm |
| Maksimumstemperatur | 80 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
82,20 kr. Ex moms
/ 10 Styk
102,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig