Referencer
Spartex:ECHRD5A1
Rubix:6404770
producent:1587205
EAN:4043377252937


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
oplysninger om produktet : DIN 1587 Sekskantede hættemøtrik høj form drejet udførelse A1 5 - 1587205
Sekskantede hættemøtrik høj form drejet udførelse A1 5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Til skruer | m5 |
| klasse | A1 |
| Type | forme haute decolletée |
| Skruenøgle | sw8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
282,06 kr. Ex moms
/ pakke
352,58 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
5 mm
Til skruer
m5