Referencer
Optibelt:8V 3350 BP
Rubix:195855
producent:1701671
EAN:4014486373325



oplysninger om produktet : 8V 3350 BLUE POWER - Optibelt
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a Kraftband is particularly suited for large, heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
High Performance Wedge Belts
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 5131 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Øvre bredde | 25 mm |
| Vejledende længde | 3350 mm |
| Indvendig længde | 8389 mm |
| Udvendig længde | 8509 mm |
| Tykkelse | 23 mm |
| Kappebeklædt | ja |
| Serie | blue power 2 |
| Max. Driftstemperatur | 120 °C |
| Mindste remskivediameter | 355 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
16.767,46 kr. Ex moms
/ Styk
20.959,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
