Funktionel underbukse Blåkläder Workwear 189711669900S
Boxershorts 2-pak (1897)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:189711669900S
Rubix:6065714
EAN:7330509250174

oplysninger om produktet : Boxershorts 2-pak (1897), Sort, S - 189711669900S
Made in soft and flexible single jersey, with elastic at the waist.
92% bomuld/8% elastan, single jersey, 160 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Materiale | boksershorts 2-pack svart<br/>92% bomull, 8 % elastan, enkel jersey, 160 g/ m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
242,97 kr. Ex moms
/ pakke
303,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel