Lyddæmpere Mecaline 869355
BRASS COMPACT EXHAUST SILENCER - MALE THREAD
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:734306
Mecaline:869355
Rubix:6332354
EAN:3660338231001
Dokumenter
oplysninger om produktet : 869355-EXHAUST SILENCER, MALE, CYLINDRICAL FLAT 1/8-G
Material: Brass / sintered bronze. Max Working Pression: 12 bars. Temperature range -10°C...+80°C. Filtration capacity: 100 μm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | g 1/8 '' |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
45,28 kr. Ex moms
/ Styk
56,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel