Referencer
Lapp:53112501
Rubix:6010675



Dokumenter
oplysninger om produktet : SKINTOP EMC Brush Brass Gland M75 (53-63mm)
SKINTOP® MS-M BRUSH, brass cable gland with double lamella gasket, faster, low resistance 360° screen contact, simple assembling.
Styrker
•Faster than any other comparable system|•Uncomplicated and reliable|•Maximum assembly freedom during adjustment
Applikationer
Automation system, high-power drive, frequency converter, conveyor and transport system
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 75 mm |
|---|---|
| Indspændingsomfang | 53 - 63 mm |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Gevindlængde | 15 mm |
| Diameter på tværs af flader | 95 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.544,90 kr. Ex moms
/ Styk
3.181,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
