BS Kæder (Europæisk standard) Mecaline 08B2-50M
BS Duplex Roller Chain
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:08B2-50M
Rubix:6347610
producent:884964
EAN:3660338382741

Dokumenter
oplysninger om produktet : 08B-2 Mecaline 1/2'' duplex - 50M Reel
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
08B2 - BS Duplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Styrker
Heat treated components, high durability
Applikationer
For use with BS chain and sprockets
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kæde | 08b-2 |
| Rullediameter | 8.51 mm |
| Indvendig bredde min. | 7.75 mm |
| Kædelængde | 50000 m |
| Materiale | carbon steel |
| Stiftlængde | 32.2 mm |
| Kædeboltdiameter | 4.45 mm |
| Pladetype | standard |
| Pladehøjde | 11.8 mm |
| Pladetykkelse | 1.65 mm |
| Trækstyrke min. | 31.1 kN |
At vise UNSPSC/ECL@SS
390,16 kr. Ex moms
/ meter
487,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
