BS Kæder (Europæisk standard) Mecaline 12B2SS-MTR
BS Duplex Stainless Steel Roller Chain
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:883814
Mecaline:12B2SS-MTR
Rubix:6352771
producent:886805
EAN:3660338401923

Dokumenter
oplysninger om produktet : 12B-2 Mecaline 3/4'' duplex mtr Stainless steel
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 19,05 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 12B2
Styrker
Heat treated components, high durability
Applikationer
For use with BS chain and sprockets
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kæde | 12b-2 |
| Rullediameter | 12.07 mm |
| Indvendig bredde min. | 11.68 mm |
| Kædelængde | 5000 m |
| Materiale | stainless steel |
| Stiftlængde | 42.9 mm |
| Kædeboltdiameter | 5.72 mm |
| Pladetype | standard |
| Pladehøjde | 16 mm |
| Pladetykkelse | 1.8 mm |
| Trækstyrke min. | 34.7 kN |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.339,62 kr. Ex moms
/ meter
4.174,52 kr. Inkl moms
- Tilgængelig