Referencer
Tsubaki:RS08B SS 2 RP (P=1/2'')
Rubix:102615
producent:0231082000-M
EAN:8718472015874

oplysninger om produktet : RS08B-SS-2 Tsubaki BS-SS chain
All basic components of Tsubaki SS chain are made of Stainless Steel SUS304 (except the spring clips, which are made of SUS301). This chain can be used in special environments such as underwater, acidic and alkaline applications. It can also be used in high and low temperatures (-20°C to +400°C). SUS304 is only marginally magnetic, which is the result of the cold-forging process.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kæde | 08b-2 |
| Rullediameter | 8.51 mm |
| Indvendig bredde min. | 7.75 mm |
| Stiftlængde | 32.3 mm |
| Kædeboltdiameter | 4.45 mm |
| Vægt | 1.35 kg |
| Pladetype | flad |
| Pladehøjde | 12 mm |
| Pladetykkelse | 1.5 mm |
| Standard | ISO 606; DIN 8187 |
| Trækstyrke min. | 32 kN |
| Serie | bs-ss |
| Antal rækker | 2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.281,85 kr. Ex moms
/ meter
4.102,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel