Referencer
INA:EGB1010-E40-Y
Rubix:156973
producent:0702187570000
EAN:4012802760590



oplysninger om produktet : EGB1010-E40-Y (PAP1010 P10)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Styrker
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Applikationer
For smooth bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2,4 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 10 mm |
| Udvendig diameter | 12 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Serie | egb..-e40 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
17,38 kr. Ex moms
/ Styk
21,73 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel