Referencer
Spartex:VISOREILAM5X45EFA4
Rubix:6438681
producent:031645 45
EAN:4043377029522


Teknisk oversigt
| Længde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
oplysninger om produktet : Art. 316 Vingeskruer, amerikansk form A4 5X45 - 031645 45
Vingeskruer, amerikansk form A4 5X45
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevindoverflade | total |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Hovedform | butterfly |
At vise UNSPSC/ECL@SS
207,54 kr. Ex moms
/ pakke
259,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
45 mm