Ventiler - tilbehør / reservedel Festo PR-22-RT

C-DE-P BUTTON GREEN PR-22-RT 9297

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:PR-22-RT
Rubix:482904
producent:9297
EAN:4052568001834
PR-22-RT Mushroom pushbutton with detent

Teknisk oversigt

Typepr-22-rt

Dokumenter

oplysninger om produktet : Svampknapp med spärr, PR-22-RT - 9297 - FESTO


Mushroom pushbutton with detent PR-22-RT For basic valves SV, SVS, SVOS. Installation diameter=22,5 mm, Protection class=IP40, Actuating force=25 N, Product weight=26 g, Colour=Red

Tekniske informationer


Egenskaber
Typepr-22-rt
205,62 kr. Ex moms
/ Styk
257,02 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel