Hejsetov med lukkede løkker Spartex 854613
Cable sling 1 branch coupled aluminum thimbled loops
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Spartex:854613
Rubix:6292104
EAN:3660338102684
Dokumenter
oplysninger om produktet : WIRE ROPE SLG 1 LEG EYES T ALU FERL SWL 2120KG D.14 2M
Galvanized steel cable - textile core
.
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Inspired by Standard EN13414-1
Operating temperature: -20 °C / +100 °C .
Cardboard packaging Inspired by Standard EN13414-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Sikker arbejdsbelastning | 2120 kg |
|---|---|
| Kabeldiameter | 14 mm |
| Længde | 2 m |
At vise UNSPSC/ECL@SS
193,86 kr. Ex moms
/ Styk
242,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel