Cam-kobling Mecaline 880619
CAM AND GROOVE COUPLING ALUMINIUM - TYPE F
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:880619
Rubix:6332027
EAN:3660338339790
Dokumenter
oplysninger om produktet : 880619-MALE ADAPT -TYPE F 2'' AL
Material: Aluminium. Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Tekniske informationer
Egenskaber
| Tilkoblingsdiameter | 2 '' |
|---|---|
| Materiale | aluminium |
| Type | type f |
At vise UNSPSC/ECL@SS
473,56 kr. Ex moms
/ Styk
591,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel