Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTCBPH3,9X16EFA2-50
Cap head tapping screws similar to DIN 7981
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTCBPH3,9X16EFA2-50
Rubix:6408002
producent:9065239 16
EAN:4043377211903


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9065 Pladeskruer med kappehoved i henhold til DIN 7981 A2-50 3,9X16 PH2 - 9065239 16
Pladeskruer med kappehoved i henhold til DIN 7981 A2-50 3,9X16 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | rounded cylindrical |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
355,32 kr. Ex moms
/ pakke
444,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel