Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTCBTX3,9X32EFA2-50
Cap head tapping screws similar to DIN 7981
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTCBTX3,9X32EFA2-50
Rubix:6407990
producent:90652T39 32
EAN:4043377311009


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 32 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9065 Pladeskruer med kappehoved i henhold til DIN 7981 A2-50 3,9X32 TX1 - 90652T39 32
Pladeskruer med kappehoved i henhold til DIN 7981 A2-50 3,9X32 TX15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 32 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | rounded cylindrical |
| Trykstørrelse | t15 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
646,26 kr. Ex moms
/ pakke
807,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel