Referencer
Dormer:A2051.6X4.0
Rubix:6195663
EAN:7320760030981



oplysninger om produktet : CENTER DRILL 1.60x4.00mm HSS TIN DIN 333A - A2051.6X4.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Spidsdiameter | 1.6 mm |
| Længde i alt | 35.5 mm |
| Skæremateriale | hss |
| Form | a |
| Skærpningsvinkel | 60 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
