Referencer
Dormer:A2052.5X6.3
Rubix:6195661
EAN:7320760031001



oplysninger om produktet : CENTER DRILL 2.50x6.30mm HSS TIN DIN 333A - A2052.5X6.3 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Spidsdiameter | 2.5 mm |
| Længde i alt | 45 mm |
| Skæremateriale | hss |
| Form | a |
| Skærpningsvinkel | 60 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
