Løftekædesæt Spartex 854659
Chain sling 2 legs. clevis hook with automatic locking
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Spartex:854659
Rubix:6292141
EAN:3660338102912





Dokumenter
oplysninger om produktet : CHAIN SLING 2 LEGS SELF LOCKING HOOK D.13 7,5
Grade 80 A8 chain.
Welded hardened steel chain..
Operating temperature: -40 °C / +200 °C.
Traceability guaranteed at 100% thanks to the marking plate.
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4
Welded hardened steel chain..
Operating temperature: -40 °C / +200 °C.
Traceability guaranteed at 100% thanks to the marking plate.
Plastic bucket packaging Standard: EN818-4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Model | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Kædelængde | 2000 m |
| Type krog | selvlåsende krog |
| Slut | shortening grip for the chain |
| Sikker arbejdsbelastning | 7500 kg |
| Vægt | 31 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.977,78 kr. Ex moms
/ Styk
4.972,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel