Metalskruer med metrisk gevind Spartex CHCTB5X14EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:CHCTB5X14EFA4-50
Rubix:6405359
producent:691245 14
EAN:4043377257680


Teknisk oversigt
| Længde | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
oplysninger om produktet : DIN 6912 Cylinderskruer med ISK og nøgleføring A4-50 5X14 SW4 - 691245 14
Cylinderskruer med ISK og nøgleføring A4-50 5X14 SW4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | sw4 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
554,35 kr. Ex moms
/ pakke
692,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
14 mm