Kemikaliebestandig handske Tegera 231-11
Chemical protection glove TEGERA 231
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Tegera:231-11
Rubix:6044336
EAN:7340118302850

Dokumenter
oplysninger om produktet : Glove Tegera 231-11
TEGERA® 231, Chemical protection glove, 0,67 mm latex/neoprene, diamond grip pattern, flock-lined, Cat. III, for allround work
Tekniske informationer
Egenskaber
| Størrelse | 11 |
|---|---|
| Længde | 320 mm |
| Kemisk beskyttelsesværdi | akl |
| Hovedmaterialet | latex |
| Farve | orange |
| Tykkelse | 0.67 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
22,75 kr. Ex moms
/ par
28,44 kr. Inkl moms
- Udsolgt
