Spånplade skrue Spartex VATFPZ3X50EFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFPZ3X50EFA4-50
Rubix:6410442
producent:9050430 50
EAN:4043377384188


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9050 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A4-50 3X50 - 9050430 50
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A4-50 3X50 pz1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Trykstørrelse | pz1 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
69,23 kr. Ex moms
/ pakke
86,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
50 mm