Spånplade skrue Spartex VATFPZ4,5X90EFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFPZ4,5X90EFA2-50
Rubix:6410388
producent:9050245 90
EAN:4043377383983


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 90 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9050 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 4,5X - 9050245 90
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 4,5X90 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 90 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
256,62 kr. Ex moms
/ pakke
320,77 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
90 mm