Spånplade skrue Spartex VATFPZ6X40PFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFPZ6X40PFA2-50
Rubix:6410227
producent:9050260 40/24
EAN:4043377204929


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9050 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 - 9050260 40/24
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 6X40/24 pz3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
77,81 kr. Ex moms
/ pakke
97,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
40 mm