Spånplade skrue Spartex VATFPZ6X90PFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VATFPZ6X90PFA2-50
Rubix:6410195
producent:9050260 90/54
EAN:4043377205049


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 90 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Art. 9050 Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 - 9050260 90/54
Undersænkede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A2-50 6X90/54 pz3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 90 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Trykstørrelse | pz3 |
| Type gevind | træ |
| Hovedform | milled |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
164,19 kr. Ex moms
/ pakke
205,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
90 mm