Referencer
Knipex:44 21 J01
Rubix:368882
EAN:4003773040132



Dokumenter
oplysninger om produktet : Circlip Pliers - 44 21 J01 - Knipex
44 21 J31 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 D; 90° angled jaws.
Size of bore: Ø 40 – 100 mm Tips (diameter): Ø 2.3 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 D; 90° angled jaws.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 130x76x31 mm |
|---|---|
| Næseform | buet |
| Næsediameter | 0.9 mm |
| Længde | 130 mm |
| Vægt | 88 g |
| Maksimumsdiameterkapacitet | 13 mm |
| Min. diameter | 8 mm |
| Maks. diameter | 13 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
145,86 kr. Ex moms
/ Styk
182,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel