Låsereingstænger Knipex 44 21 J21

Circlip Pliers

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Knipex:44 21 J21
Rubix:368886
EAN:4003773022893
brand logo

Teknisk oversigt

Næseformbuet
Næsediameter1.8 mm
Længde170 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Circlip Pliers - 44 21 J21 - Knipex


44 21 J31 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 D; 90° angled jaws.
  • Size of bore: Ø 40 – 100 mm
  • Tips (diameter): Ø 2.3 mm
  • Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

    Tekniske informationer


    Egenskaber
    Næseformbuet
    Næsediameter1.8 mm
    Længde170 mm
    Vægt139 g
    Maksimumsdiameterkapacitet60 mm
    Min. diameter19 mm
    Maks. diameter60 mm
    147,82 kr. Ex moms
    / Styk
    184,77 kr. Inkl moms
    • Tilgængelig