Referencer
Knipex:44 23 J31
Rubix:368894
EAN:4003773042983



oplysninger om produktet : Circlip Pliers - 44 23 J31 - Knipex
44 23 J31 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 D; 90° angled jaws.
Size of bore: Ø 40 – 100 mm Tips (diameter): Ø 2.3 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 D; 90° angled jaws.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 221x46x14 mm |
|---|---|
| Længde | 215 mm |
| Vægt | 200 g |
| Min. diameter | 40 mm |
| Maks. diameter | 100 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
220,55 kr. Ex moms
/ Styk
275,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel