Låsereingstænger Knipex 46 31 A42

Circlip Pliers

Se tekniske oplysninger

Referencer

Knipex:46 31 A42
Rubix:368950
EAN:4003773067030
brand logo

Teknisk oversigt

Næseformbuet
Næsediameter3.2 mm
Længde310 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Circlip Pliers - 46 31 A42 - Knipex


46 31 A42 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. following DIN 5254 A and DIN 5254 B, but 45° bent jaws.
  • Size of shaft: Ø 85 – 140 mm
  • Tips (diameter): Ø 3.2 mm
  • Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

    Tekniske informationer


    Egenskaber
    Dimensioner (D x B x H)315x45x17 mm
    Logistik, vægt511 g
    Næseformbuet
    Næsediameter3.2 mm
    Længde310 mm
    Vægt511 g
    1.935,00 kr. Ex moms
    / 6 Styk
    2.418,75 kr. Inkl moms
    • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel