Referencer
Spartex:CIRE9A2360
Rubix:6430228
producent:047145329
EAN:4043377362360


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 9 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 471 Låseringe til aksler A1 9X - 047145329
Låseringe til aksler A1 9X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 9 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Tykkelse | 1 mm |
| Type | stop rings for shafts |
| Standard | DIN 471 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
860,66 kr. Ex moms
/ pakke
1.075,82 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
8.4 mm
Udvendig diameter
9 mm