Klassisk kilerem Mecaline A37.1/2/A980 - 888844
Classical V Belt A Section
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:874083
Mecaline:A37.1/2/A980 - 888844
Rubix:6362158
producent:888844
EAN:3660338413971

Dokumenter
oplysninger om produktet : A37 1/2'' A13x952Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Styrker
Working temperature -40 to +70°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Remnr. | a37 1/2 |
| Indvendig længde | 952 mm |
| Vejledende længde | 980 mm |
| Øvre bredde | 13 mm |
| Højde | 8 mm |
| Udvendig længde | 980 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
67,96 kr. Ex moms
/ Styk
84,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel