Klassisk kilerem Mecaline B264/B6750 - 889010

Classical V Belt B Section

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:874345
Mecaline:B264/B6750 - 889010
Rubix:6361990
producent:889010
EAN:3660338415630
brand logo

Teknisk oversigt

Profilb/17
Remnr.b264
Indvendig længde6705 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : B264 B17x6705Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilb/17
Remnr.b264
Indvendig længde6705 mm
Vejledende længde6750 mm
Øvre bredde17 mm
Højde11 mm
Udvendig længde6750 mm
Materialesbr
101,90 kr. Ex moms
/ Styk
127,38 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel